Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY CB10LH101M TRIMMPOTENTIOMETER, EINST. SEITL., 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227515
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CB10LH101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Beschreibung: TRIMMPOTENTIOMETER, EINST. SEITL., 100R
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 150 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 500ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 20%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CB10
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Potentiometer, Zubehör, Trimmpotentiometer, CITEC - TE CONNECTIVITY, CB10LH101M, 473-467, 473-467P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,46*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,212*
€ 0,486*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,65*
Zubehör
RS Pro
0543147
ab € 4,68*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,17*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,871*
Zubehör
Vishay
MODEL 8 TRIM TOOL
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG