Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 5XCPR.SA PINZETTEN MIT CP-ERSATZBAREN SPITZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227458
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5XCPR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, gerade pinzette spitz, kunststoff pinzetten, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 5XCPR.SA, 1227458, 122-7458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,55*
    € 45,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A242CP
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Idealtek
    A249CP
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Idealtek
    A259CP
    ab € 6,37*
    Zubehör
    Idealtek
    A2ACP
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Idealtek
    A7CP
    ab € 6,40*
    Zubehör
    Idealtek
    A5CP
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.