Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXLD1350ET5 LED TREIBER, INTERNERR SCHALTER SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1226470
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1350ET5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
SMD-Schalter
SMD-Switch
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Bauform - Treiber: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 380 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., ZXLD1350ET5, 1226470, 122-6470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,716*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.