Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LS R976 LED, SMD ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1226392
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS R976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
Produktpalette: InGaAlP Super Red
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 633 nm
  • Abstrahlwinkel: 160 °
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, AMS OSRAM GROUP, LS R976, 1226392, 122-6392
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0407*
    € 0,0584*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,0756*
    1 Tag
    92
    50
    Frei Haus
    ab € 0,0405*
    € 0,0844*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0154*
    € 0,1275*
    Lager 139
    155375
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0578*
    € 0,3055*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3055*
    € 0,36355
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2398*
    € 0,28536
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1906*
    € 0,22681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1388*
    € 0,16517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,53*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.