Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,BENCH 120000 COUNT Typ:BK5492


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1225520
Hersteller:  Sefram
Herst.-Nr.:  BK5492
EAN:  k.A.
SEFRAM Typ: BK5492
  • Beschreibung: MULTIMETER,BENCH 120000 COUNT
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
Weitere Informationen:
Hersteller:
BK5492
BK5492
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: BK5492, RoHS konform: Ja, Digital-/ Analogmultimeter, Messgeräte, SEFRAM, Digital, 122-5520, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 671,43*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,51*
€ 781,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,18*
€ 754,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG