Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA 6/150 12V KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222507
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 6/150 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Oberflächenmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 2.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 62 mm
  • Wärmewiderstand: 0.175 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Durchflussrate, max.: 56 m³/h
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 74 mm
  • Außenlänge - imperial: 5.91 Zoll
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Kühlkörper, axiallüfter 12v, axial gebläse, fischer elektronik axiallüfter, Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, FISCHER ELEKTRONIK, LA 6/150 12V, 1222507, 122-2507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 115,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,49*
    € 226,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,55*
    € 221,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,61*
    € 168,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,66*
    € 161,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,37*
    € 137,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.