Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,ZINC SILVER AA 4PK Typ:621065


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1220702
Hersteller:  Ever Ready
Herst.-Nr.:  621065
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
Zink Kohle
EVER READY Typ: 621065
  • Beschreibung: BATTERIE,ZINC SILVER AA 4PK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Zink-Kohle Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 50.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Gewicht: 18g
  • Durchmesser, Gehäuse: 14.5mm
  • Batterie, Bauform: AA
  • Leistung, Energiespeicherung: 1100mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:621065
621065

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Zink-Kohle-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 621065, EVER READY, Batterien, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Zink-Kohle-Batterien, 122-0702, Zink-Kohle Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 2,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,75* €  3,27 pro Paket
ab 18 Pakete €  2,54* €  3,02 pro Paket
ab 72 Pakete €  2,34* €  2,78 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG