Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CBBR0441 KABEL, KOAX RG58C/U 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219357
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CBBR0441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.19mm
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, CBBR0441, 1219357, 121-9357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,03*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 87,03* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 131,39*
    € 156,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 129,09*
    € 153,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 116,77*
    € 138,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 98,06*
    € 116,69
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 87,03*
    € 103,57
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,92*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.