Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82725A2802N001 DROSSEL NETZ PCB LIEGEND 2.7MH 8.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219117
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82725A2802N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 2.7 mH
  • Produktpalette: B82725A Series
  • DC-Nennstrom: 8 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 3,20*
    € 4,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,98*
    € 6,34*
    Lager 139
    289
    1
    € 14,99*
    ab € 3,80*
    € 9,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,47*
    € 10,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.