| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1219060 Herst.-Nr.: 4.16.10.25.64 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 40 mm Produktpalette: 4.16.10 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher Kondensatormontage: - Anschlussabstand: 14.4 mmKondensatoranschlüsse: Steckanschluss dv/dt: 20 V/µsBetriebstemperatur, max.: 70 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 5% Kapazität: 20 µFBetriebstemperatur, min.: -25 °CSVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Produkthöhe: 70 mmSpannung (AC): 450 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 20µf 450vac, filmkondensator, folienkondensator 20µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.25.64, 1219060, 121-9060 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 5,58* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,03* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|