Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KONDENSATOR, 5UF, 450VAC Typ: 4.16.10.08.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219038
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.08.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Beschreibung: KONDENSATOR, 5UF, 450VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Min Betriebstemperatur: -25 °C
  • Kondensatorgehäusestil: Becher
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 °C
  • Capacitor Terminals: Kabel bedrahtet
  • Kondensator dielektrisch: Polypropylen (PP)
  • Kapazitätswert: 5 µF
  • Nennspannung: 450 V AC
  • Lebenszeit @ Temperatur: 3000 Stunden bei 85°C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 4,06*
€ 5,47*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 10,70*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG