Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCCV05 E5001 TRIMMKONDENSATOR, 5.5-50PF, 200V, OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219033
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCV05 E5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Dreh-/Trimmkondensatoren
MULTICOMP
Beschreibung: TRIMMKONDENSATOR, 5.5-50PF, 200V, OBEN
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazität, max.: 50 pF
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kapazität, min.: 5.5 pF
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • max. Betriebstemperatur: 80 ᄚC
  • MSL: -
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Min Betriebstemperatur: -20 ᄚC
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: MCCV05 E5001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91868*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,0902*
€ 2,48734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52779*
€ 1,81807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00409*
€ 1,19487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91868*
€ 1,09323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,25521*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,15503*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 1,95439*
Zubehör
Duratool
D00840
ab € 69,36*
Zubehör
Henkel
1399075-M
ab € 45,55*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 1,17194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG