Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCCV05 E3001 TRIMMKONDENSATOR, 5-30PF, 200V, OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219032
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCV05 E3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 200v
radial kondensator
Beschreibung: TRIMMKONDENSATOR, 5-30PF, 200V, OBEN
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazität, max.: 30 pF
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kapazität, min.: 5 pF
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • max. Betriebstemperatur: 80 ᄚC
  • MSL: -
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Min Betriebstemperatur: -20 ᄚC
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Dreh-/Trimmkondensatoren, MULTICOMP, MCCV05 E3001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8955*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01898*
€ 2,40259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49762*
€ 1,78217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9944*
€ 1,18334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8955*
€ 1,06565
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,23611*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,14964*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 1,91847*
Zubehör
Duratool
D00840
ab € 69,08*
Zubehör
Henkel
1399075-M
ab € 42,10*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 1,15839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG