Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCCV05 D2001 TRIMMKONDENSATOR, 3.5-20PF, 200V, OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219031
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCV05 D2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Dreh-/Trimmkondensatoren
MULTICOMP
Beschreibung: TRIMMKONDENSATOR, 3.5-20PF, 200V, OBEN
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazität, max.: 20 pF
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kapazität, min.: 3.5 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Nennspannung: 200 V
  • max. Betriebstemperatur: 80 ᄚC
  • MSL: -
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Min Betriebstemperatur: -20 ᄚC
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: MCCV05 D2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56477*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05034*
€ 2,4399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53736*
€ 1,82946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21886*
€ 1,45044
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09634*
€ 1,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08567*
€ 1,29195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83179*
€ 0,98983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58311*
€ 0,6939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56477*
€ 0,67208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG