Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHPOTENTIOMETER DRAHT LIN 6.0MM 50K 1W Typ:0961024033 SPD050


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1219026
Hersteller:  AB Connectors
Herst.-Nr.:  0961024033 SPD050
EAN:  k.A.
AB (POTENTIOMETERS) Typ: 0961024033 SPD050
  • Beschreibung: DREHPOTENTIOMETER DRAHT LIN 6.0MM 50K 1W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Drahtumwickelt
  • Serie: ABW1
  • Temperatur Arbeitsbereich: -40 C bis +90 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Rotary Wirewound
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Einschalt-Spannung: 300V DC
  • Widerstand, Bahn: 50kR
Weitere Informationen:
Hersteller:
0961024033 SPD050
0961024033 SPD050
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drehpotentiometer, eingängig
Weitere Suchbegriffe: Poti, Widerstände, 121-9026, Drahtumwickelt, AB (POTENTIOMETERS), Drehpotentiometer, eingängig, 0961024033 SPD050, Widerstände, Potentiometer, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,19*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
P862-01
€ 1,32*
€ 1,57
Zubehör
Schurter
P861-01
€ 0,76*
€ 0,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG