Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

24BIT MULTI MODE COUNTER,7166,DIP Typ:LS7166


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1219014
Hersteller:  LSI Computer Systems
Herst.-Nr.:  LS7166
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
IC Computer
Zähler
LSI COMPUTER SYSTEMS Typ: LS7166
  • Beschreibung: 24BIT MULTI MODE COUNTER,7166,DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / Zähler, Multiplizierer und Teiler
  • Gehäusetyp: DIP
  • Temperatur, Betriebs- max.: 70 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: 0 C
  • Anzahl der Pin: 20
  • Anzahl der Bits: 24
  • Zählfunktion: Multi-mode
Weitere Informationen:
Hersteller:
LS7166
LS7166
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > Zähler und Teiler
Weitere Suchbegriffe: LSI COMPUTER SYSTEMS, LS7166, 121-9014, IC's, Zähler, Multiplizierer und Teiler, RoHS konform: Ja, ICs, Quarze, Zähler und Teiler
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 18,99*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fischer Elektronik
1319818
€ 2,09*
€ 2,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG