Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 82-121-74022-G8710 DICHTUNG QUADRATISCH 6.0X6.0MM 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218452
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     82-121-74022-G8710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Abschirmung
CHOMERICS
Beschreibung: DICHTUNG QUADRATISCH 6.0X6.0MM 1M
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 1 m
  • Tiefe: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Dämpfung: 90 dB
  • Abschirmungstyp: EMI-Abschirmung
  • Körpermaterial: Schaumstoff mit Überzug aus Ripstop-Nylongewebe (Polyamid)
  • Product Range: Baureihe SOFT-SHIELD 5000
  • Breite: 6 mm
Weitere Suchbegriffe: 82-121-74022-G8710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-601
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG