Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, Baureihe HFB, 12 V, Quadratisch, 44 mm, 7.5 mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217949
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HFB44B12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 44 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Produktpalette: HFB
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Chipkühler, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, HFB44B12A, 1217949, 121-7949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 25,26*
    € 42,52*
    1 Tag
    322
    Frei Haus
    ab € 46,56*
    € 50,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.