Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

KERAMIKKONDENSATOR 1NF/2KV/1808/X7R/10% Typ:1808GC102KAT1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:   139-1216474
Hersteller:   AVX
Herst.-Nr.:   1808GC102KAT1A
EAN:   k.A.
AVX Typ: 1808GC102KAT1A
  • Beschreibung: KERAMIKKONDENSATOR 1NF/2KV/1808/X7R/10%
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Keramikvielschicht
  • Serie: 1808GC
  • Einschalt-Spannung: 2000V DC
  • Kapazitätswert: 1000pF
  • Kondensator dielektrisch: Keramikvielschicht
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:1808GC102KAT1A
1808GC102KAT1A

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Keramikvielschicht, SMD
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, 121-6474, Keramikvielschicht, Keramikvielschicht, SMD, RoHS konform: Ja, AVX, 1808GC102KAT1A
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell 1 Tag 5 € 7,95* € 0,55825*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Stück €  0,55825* €  0,66432 pro Stück
ab 50 Stück €  0,49735* €  0,59185 pro Stück
ab 250 Stück €  0,41615* €  0,49522 pro Stück
ab 500 Stück €  0,3045* €  0,36236 pro Stück
ab 1000 Stück €  0,25375* €  0,30196 pro Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 2,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
SMD KLEBER 10ML Typ:SMA10SL HK Wentworth/
SMA10SL
€ 16,35* € 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG