Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENATA HU 2450N-1-LF BATTERIEHALTER, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216358
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     HU 2450N-1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
renata batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: 2450
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, RENATA, HU 2450N-1-LF, 1216358, 121-6358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,141*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.