Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD BATTERIE-HALTER FUER CR 2477 Typ:1216357


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1216357
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  1216357
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
CR 2477
RENATA Typ: 1216357
  • Beschreibung: SMD BATTERIE-HALTER FUER CR 2477
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Batteriehalter
  • Aussen Länge/Höhe: 16.1mm
  • Breite/Weite: 33mm
  • Tiefe, Aussen: 24.5mm
  • Batterie, Bauform: 2477
  • Durchmesser, Rahmen: 36.7mm
  • Durchmesser, Zellen, max.: 33.8mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
1216357
1216357
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 121-6357, Batterien, Ladegeräte, 1216357, RENATA, Steckverbinder, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,48*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
CR2450/BE
€ 4,01*
€ 4,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG