Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

APSA 1048/SW GERÄTESTECKER, IEC, 10A, GERADE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216336
Hersteller:
     APSA Elektrotechnische Fabrik
Herst.-Nr.:
     1048/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Heissgerätedose
gerätestecker apsa
gerätestecker
Nennstrom: 10 A
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Steckverbinder, APSA, 1048/SW, 1216336, 121-6336
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,53*
    € 2,04*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,45*
    € 7,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    APSA Elektrotechnische Fabrik
    1049/WS
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.