Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA NV1-4G5FF-C STROMVERSORGUNG, SW MODUS, 4 AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216324
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NV1-4G5FF-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: 1 A
  • Produktpalette: NV Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 8 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 5 A
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 15 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -15 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, NV1-4G5FF-C, 1216324, 121-6324
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 247,04*
    € 302,05*
    Frei Haus
    ab € 270,01*
    € 366,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,05*
    € 359,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 295,43*
    € 351,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,86*
    € 329,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,94*
    € 317,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,04*
    € 293,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39012240
    ab € 0,241*
    Zubehör
    Schurter
    5120.2000.0
    ab € 5,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.