Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C3003FB300 WIDERSTAND, MELF, 300K, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215998
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C3003FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 300 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C3003FB300, 1215998, 121-5998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0299*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.