Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C6800FB300 WIDERSTAND, MELF, 680R, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215926
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C6800FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C6800FB300, 1215926, 121-5926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0373*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2461*
    € 0,29286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000657
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000657
    ab € 0,0277*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000690
    ab € 0,0254*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000690
    ab € 0,0252*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL680R
    ab € 0,519*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL680R
    ab € 0,0685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.