Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C6809FB300 WIDERSTAND, MELF, 68R, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215900
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C6809FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C6809FB300, 1215900, 121-5900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0448*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2374*
    € 0,28251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL68R
    ab € 0,0764*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.