Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C5109FB300 WIDERSTAND, MELF, 51R, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215896
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C5109FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand: 51 ohm
  • Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C5109FB300, 1215896, 121-5896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0477*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2399*
    € 0,28548
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.