Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280905215 KONDENSATOR, 3.5PF, 300V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215713
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280905215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 1 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 300 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 7.4 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 3.5 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280905215, 1215713, 121-5713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,46*
      
    Preis gilt ab 7.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.