Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHURTER T11-611-10 SCHUTZSCHALTER, 10A, T11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214773
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     T11-611-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Produktpalette: Baureihe T11
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: überstromschutzschalter dc 48v, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, T11-611-10, 1214773, 121-4773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,27*
      
    Preis gilt ab 150 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.