Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1214195 Herst.-Nr.: TMC222-SI EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TRINAMIC Typ: TMC222-SI- Beschreibung: MOTOR CNTRL,I2C INTERFACE,SOIC20
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: ICs, Quarze / Drivers
- Gehäusetyp: SOIC
- Temperatur, Betriebs- max.: 125 C
- Temperatur, Betriebs- min.: -40 C
- Anzahl der Pin: 20
- Strom, Ausgangs- max.: 800mA
- Treiber, IC-Typ: Schrittmotor
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TMC222-SI |  | TMC222-SI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TRINAMIC, IC's, ICs, Quarze, TMC222-SI, Drivers, Motion Control, 121-4195, RoHS konform: Ja |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 7,30* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 7,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA | € 0,67* | € 0,80 | Zubehör | | | Fischer Elektronik ICK SMD F 10 SA | € 1,27* | € 1,51 | Zubehör |  | | | € 4,57* | € 5,44 | Zubehör | | | | € 10,66* | € 12,69 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|