Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 6398BG KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 4.4°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213473
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     6398BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 41.91 mm
  • Wärmewiderstand: 4.4 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 6398BG, 1213473, 121-3473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33269
    ab € 1,43*
    Ähnlich
    WAKEFIELD THERMAL
    637-15ABEP
    ab € 1,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.