Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 6396BG KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 5.6°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213472
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     6396BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenhöhe - metrisch: 25.4 mm
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 41.91 mm
  • Wärmewiderstand: 5.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 6396BG, 1213472, 121-3472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33268
    ab € 1,67*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33269
    ab € 1,43*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33274
    ab € 1,55*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33275
    ab € 1,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.