Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY 132B20102 DRAHTPOTENTIOMETER, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213251
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132B20102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
drehpotentiometer vishay
drahtpotentiometer
Beschreibung: DRAHTPOTENTIOMETER, 1K
  • RoHS konform: Ja
  • Potentiometereinbau: Panelmontage
  • Schaftdurchmesser: 6.34 mm
  • Nennleistung: 2.75 W
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Gruppen: 1
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Track Taper: Linear
  • Anzahl der Drehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellenlänge: 12.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 3%
  • Product Range: Baureihe 132B
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Potentiometer, Trimmer, Zubehör, VISHAY, 132B20102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 2,19*
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG