Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 157S103MX POTENTIOMETER, SERVO, 2%, LIN, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213243
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157S103MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 157
  • Potentiometermontage: Servohalterung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 11.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 27.44 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 157S103MX, 1213243, 121-3243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 48,49*
    € 58,59*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 39,29*
    € 69,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,13*
    € 65,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,85*
    € 54,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTR536-1235
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.