Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC- &amp, Baustein-Sockel, 14 Kontakt(e), DIP, 2.54 mm, 7.62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213194
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     214-3339-00-0602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 214-3339-00-0602, 1213194, 121-3194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,30*
    € 45,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.