Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F635-I/P 8BIT FLASH MCU,12F635,DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212687
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F635-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • Bauform - MCU: DIP
  • RAM-Speichergröße: 64 Byte
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F6xx
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Embedded-Schnittstelle: -
  • CPU-Geschwindigkeit: 20 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F6xx Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F635-I/P, 1212687, 121-2687
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 1,177*
    € 1,46*
    € 4,00*
    ab € 1,25*
    € 1,90*
    Frei Haus
    ab € 1,33*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164301
    ab € 164,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.