Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY26MX KABELBINDER POLYAMID 281X3.6 SCHW PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212492
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY26MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76 mm
  • Kabelbinderlänge: 282 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderbreite: 3.56 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY26MX, 1212492, 121-2492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,44*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15844* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 220,50*
    € 262,40
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 218,15*
    € 259,60
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 208,14*
    € 247,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 196,48*
    € 233,81
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 191,32*
    € 227,67
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 186,14*
    € 221,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 182,42*
    € 217,08
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 158,44*
    € 188,54
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.