Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TYB24MX KABELBINDER POLYAMID 140X3.6 SCHW PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212490
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB24MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zungenverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 29 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 140 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 130 N
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TYB24MX, 1212490, 121-2490
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 45,71*
    € 61,85*
    1 Tag
    10
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 46,39*
    € 61,86*
    Lager 139
    201
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 78,78*
    € 110,69*
    1 Tag
    13
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 89,21*
    € 126,49*
    7 Tage
    10
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 106,92*
    € 133,82*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 110,69*
    € 131,72
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 108,27*
    € 128,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 102,81*
    € 122,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 99,74*
    € 118,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 94,70*
    € 112,69
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 92,72*
    € 110,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 90,75*
    € 107,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 88,78*
    € 105,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 78,78*
    € 93,75
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07878* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    7TCG009450R0172
    ab € 2,99*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.