Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TYB23MX KABELBINDER POLYAMID 92X2.3 SCHW PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212489
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB23MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zungenverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 92 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 80 N
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TYB23MX, 1212489, 121-2489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06762* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 107,09*
    € 127,44
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 103,63*
    € 123,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 96,09*
    € 114,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 90,69*
    € 107,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 86,11*
    € 102,47
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 82,76*
    € 98,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 77,40*
    € 92,11
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.