Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 2,5 MSF 10 STIFTLEISTE 2.5MM RASTLASCHE VERT 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212155
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
LUMBERG
2,5 MSF 10
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Minimodul
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1212155, 121-2155
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,308*
    € 0,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 0,77*
    Lager 139
    844
    10
    Frei Haus
    ab € 14,04*
    € 19,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    4143 01
    ab € 0,22*
    Zubehör
    Lumberg
    3114 10 VP15
    ab € 0,168*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.