Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 81/ 75 SA STRANGKÜHLKÖRPER 100MMX75MMX15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211716
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 81/ 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Wärmewiderstand: 2.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 75 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.95 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 2,5k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 81/ 75 SA, 1211716, 121-1716
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,60*
    € 8,06*
    Lager 139
    450
    € 14,99*
    ab € 5,65*
    € 13,82*
    1 Tag
    50
    € 5,95*
    ab € 8,31*
    € 15,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.