Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUCHSE RJ45 PCB HOR GESCHIRMT 1REIHIG Typ:1211641


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1211641
Hersteller:  FCI
Herst.-Nr.:  1211641
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
FCI Typ: 1211641
  • Beschreibung: BUCHSE RJ45 PCB HOR GESCHIRMT 1REIHIG
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Netzwerk
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Thermoplast
  • Anzahl der Wege: 1
  • Auflage, Kontakt: Nickel, vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL94V-0
  • Kontakt-Material: Phosphorbronze
Weitere Informationen:
Hersteller:
1211641
1211641
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - EDV und Telekom > Steckverbinder - Western
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbinder - Western, 1211641, 121-1641, RoHS konform: Ja, FCI, Netzwerk
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,51*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Molex
950436891
€ 12,69*
€ 15,10
Zubehör
Tyco
5-569552-3
€ 1,43*
€ 1,70
Zubehör
Tyco
336330-1
€ 2,03*
€ 2,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG