Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED KX0606 KNOB, BLACK, 16.5MM X 14MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209725
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     KX0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Wellendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 14 mm
  • Knopfform: Rund mit Zeiger
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material des Knopfs: Thermoplast
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, BULGIN LIMITED, KX0606, 1209725, 120-9725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 4,71*
    € 4,93*
    Lager 139
    60
    1
    € 14,99*
    ab € 4,28*
    € 8,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-W2-6-S(6.4)W7
    ab € 1,40*
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-W2-91-S(6.4)W6
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.