Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1208682 Herst.-Nr.: BUZ900P EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SEMELAB Typ: BUZ900P- Beschreibung: TRANSISTOR AUDIO NF LEISTUNGS MOSFET
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / MOSFET
- Gehäusetyp: TO-247
- Transistor, Typ: MOSFET
- Wandlerpolarität: N-Kanal
- Id Dauer-Strom: 8A
- Spannung, Uds(V) max.: 160V
- Leistung, Pd: 125W
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | BUZ900P |  | BUZ900P |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BUZ900P, MOSFET, 120-8682, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, MOSFET`s-Leistung, Transistoren, SEMELAB |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302485 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302497 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/25 STS-220 | € 2,03* | € 2,42 | Zubehör | | | | € 10,66* | € 12,69 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|