Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1208653 Herst.-Nr.: BUZ901D EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SEMELAB Typ: BUZ901D- Beschreibung: TRANSISTOR AUDIO NF LEISTUNGS MOSFET
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / MOSFET
- Gehäusetyp: TO-3 (TO-204AA)
- Transistor, Typ: MOSFET
- Wandlerpolarität: N-Kanal
- Id Dauer-Strom: 16A
- Spannung, Uds(V) max.: 200V
- Leistung, Pd: 250W
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | BUZ901D |  | BUZ901D |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BUZ901D, Transistoren, MOSFET`s-Leistung, MOSFET, RoHS konform: Ja, 120-8653, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, SEMELAB |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 11,94* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 11,94* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 16,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4621505 | € 4,42* | € 5,26 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4621372 | € 3,81* | € 4,53 | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 201SA-3 | € 1,53* | € 1,82 | Zubehör | | | | € 10,66* | € 12,69 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|