Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 037 5601 D-STECKERGEHÄUSE, 37POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1207630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 037 5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Kontakte
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 37 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messerleiste, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, d-sub gehäuse 37-polig metall, crimpstecker, crimpstecker harting, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 037 5601, 1207630, 120-7630
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    200
    50
    € 4,95*
    ab € 0,80*
    € 1,05*
    50
    € 5,46*
    ab € 0,8438*
    € 1,0938*
    50
    Frei Haus
    ab € 0,8606*
    € 1,1106*
    19 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 0,9386*
    € 1,1886*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 037 0442
    ab € 3,2768*
    Zubehör
    Harting
    09 67 037 0443
    ab € 4,395*
    Zubehör
    Harting
    09670008167
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Harting
    09670009910
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Harting
    0967000991301
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Harting
    09670370348
    ab € 6,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.