Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 10950063/01 REISEADAPTER, EURO/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1205749
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     10950063/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckeradapter
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PP (Polypropylen)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: Euro-Netzkabel
  • Umwandlung zu: UK, Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANSMANN, 10950063/01, 1205749, 120-5749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 4,71*
    € 7,14*
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 3,50*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.