Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520005 LITZE, H07V-K 10.0 GN/YE 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204359
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 8 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 6.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 10 qmm grün-gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520005, 1204359, 120-4359
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,10884*
    € 1,78884*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,98*
    € 2,49*
    3 Tage
    24
    1
    pro Meter
    € 5,99*
    ab € 1,84*
    € 2,91*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 2,37*
    € 5,93*
    Lager 139
    27
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 147,24*
    € 244,81*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 244,81*
    € 291,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 214,20*
    € 254,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 162,11*
    € 192,91
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 157,96*
    € 187,97
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 152,64*
    € 181,64
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 149,61*
    € 178,04
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 147,24*
    € 175,22
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 147,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,04*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    Enghofer
    30002173
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Enghofer
    30002174
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Enghofer
    30002195
    ab € 10,87*
    Zubehör
    Enghofer
    30002196
    ab € 10,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.