Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520014 LITZE, H07V-K 6.0 SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h07v-k 1x6 schwarz, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520014, 1204354, 120-4354
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,65099*
    € 1,09099*
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 1,91*
    € 3,35*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,35*
    € 3,47*
    1 Tag
    490
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,35*
    € 3,91*
    Lager 139
    5
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 104,04*
    € 162,01*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 162,01*
    € 192,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 144,36*
    € 171,79
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 114,51*
    € 136,27
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 109,16*
    € 129,90
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 106,77*
    € 127,06
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 105,00*
    € 124,95
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 104,04*
    € 123,81
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 104,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,24*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 47,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.