Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520043 LITZE, H07V-K 4.0 ROT 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204353
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k rot 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520043, 1204353, 120-4353
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    200
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,707*
    € 0,917*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,7927*
    € 1,0266*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,6739*
    € 1,2028*
    1 Tag
    500
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,9761*
    € 1,2392*
    Lager 139
    11
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 68,36*
    € 117,67*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 117,67*
    € 140,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 109,32*
    € 130,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 76,69*
    € 91,26
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 72,56*
    € 86,35
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 70,91*
    € 84,38
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 68,36*
    € 81,35
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,36* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,02*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,70*
    Zubehör
    Enghofer
    30002170
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002192
    ab € 7,06*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,24*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,71*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 61,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.